Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT303630C3

  • ERIKS:13181182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,00/ stukexcl. btw

€ 15,73incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
36 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
57500 N