Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT303516C3

  • ERIKS:13181176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,64/ stukexcl. btw

€ 8,03incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
35 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
17500 N
Statisch draaggetal
28700 N