Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT284138C3

  • ERIKS:13181174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,35/ stukexcl. btw

€ 23,41incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
41 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
58700 N
Statisch draaggetal
71100 N