Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT283417C3

  • ERIKS:13181170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
34 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
20300 N
Statisch draaggetal
29900 N