Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT263832C3

  • ERIKS:13181166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,63/ stukexcl. btw

€ 16,49incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
38 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
47200 N
Statisch draaggetal
55300 N