Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT263013C3

  • ERIKS:13181165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11400 N
Statisch draaggetal
18400 N