Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT253525C3

  • ERIKS:13181163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
35 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
37900 N