Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT253224C3

  • ERIKS:13181161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
32 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
27700 N
Statisch draaggetal
38700 N