Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT253120C3

  • ERIKS:13181159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
31 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21200 N
Statisch draaggetal
30500 N