Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT253113C3

  • ERIKS:13181156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
31 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14300 N
Statisch draaggetal
18400 N