Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT252913C3

  • ERIKS:13181151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,53/ stukexcl. btw

€ 7,90incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
29 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11100 N
Statisch draaggetal
17600 N