Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT252910C3

  • ERIKS:13181150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
29 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8940 N
Statisch draaggetal
13300 N