Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT232913C3

  • ERIKS:13181140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
29 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
13800 N
Statisch draaggetal
17200 N