Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT232824C3

  • ERIKS:13181139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
28 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
21600 N
Statisch draaggetal
34500 N