Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT222912C3

  • ERIKS:13181129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
29 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
12900 N
Statisch draaggetal
14000 N