Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT222726C3

  • ERIKS:13181125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
27 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
22500 N
Statisch draaggetal
35800 N