Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT222617C3

  • ERIKS:13181123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,53/ stukexcl. btw

€ 7,90incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
13500 N
Statisch draaggetal
21600 N