Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT212611C3

  • ERIKS:13181120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,64/ stukexcl. btw

€ 8,03incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9390 N
Statisch draaggetal
11500 N