Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT202814C3

  • ERIKS:13181115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
28 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
15700 N
Statisch draaggetal
16100 N