Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT202624C3

  • ERIKS:13181113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
22500 N
Statisch draaggetal
30900 N