Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT182614C3

  • ERIKS:13181100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,64/ stukexcl. btw

€ 8,03incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14600 N
Statisch draaggetal
14400 N