Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT182416C3

  • ERIKS:13181094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,34/ stukexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
24 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
15100 N
Statisch draaggetal
17900 N