Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT172315C3

  • ERIKS:13181084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
23 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
13300 N
Statisch draaggetal
15100 N