Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT172113C3

  • ERIKS:13181079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
21 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
8980 N
Statisch draaggetal
11800 N