Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT162220C3

  • ERIKS:13181076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,31/ stukexcl. btw

€ 6,43incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
22 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
15900 N
Statisch draaggetal
18600 N