Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT162217C3

  • ERIKS:13181075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
22 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14200 N
Statisch draaggetal
16100 N