Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT162118C3

  • ERIKS:13181068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
21 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
17700 N