Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT151918C3

  • ERIKS:13181058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
19 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
11500 N
Statisch draaggetal
15600 N