Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT151917C3

  • ERIKS:13181057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
19 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
14600 N