Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT151910C3

  • ERIKS:13181054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
19 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
6630 N
Statisch draaggetal
7720 N