Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT142017C3

  • ERIKS:13181053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
13300 N
Statisch draaggetal
14400 N