Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT141918C3

  • ERIKS:13181050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
12400 N
Statisch draaggetal
14700 N