Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT141810C3

  • ERIKS:13181042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
6320 N
Statisch draaggetal
7110 N