Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT131815C3

  • ERIKS:13181040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
18 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
9660 N
Statisch draaggetal
10400 N