Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT121514C3

  • ERIKS:13181028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
6200 N
Statisch draaggetal
8010 N