Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT121513C3

  • ERIKS:13181027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
15 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
5730 N
Statisch draaggetal
7250 N