Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT121510C3

  • ERIKS:13181025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
15 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
4620 N
Statisch draaggetal
5490 N