Eriks
IKO

IKO Naaldkooi Eenrijig KT10010830C3

  • ERIKS:13181015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,40/ stukexcl. btw

€ 109,38incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
KT
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
108 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
72500 N
Statisch draaggetal
191000 N