€ 39,50/ stukexcl. btw
€ 47,80incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAW |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 82 mm |
Breedte | 50 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 105000 N |
Statisch draaggetal | 262000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Tweerijig |
Afdichting | Open |