Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Tweerijig Open TAW6545Z

  • ERIKS:13180955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,61/ stukexcl. btw

€ 32,20incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAW
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
77 mm
Breedte
45 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
88300 N
Statisch draaggetal
207000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open