Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Tweerijig Open TAW5545Z

  • ERIKS:13180951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAW
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
67 mm
Breedte
45 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
79900 N
Statisch draaggetal
172000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Tweerijig
Afdichting
Open