Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA912Z

  • ERIKS:13181012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
4460 N
Statisch draaggetal
5510 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open