Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA59Z

  • ERIKS:13181007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
9 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
1880 N
Statisch draaggetal
1600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open