Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA5525Z

  • ERIKS:13181006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,45/ stukexcl. btw

€ 12,64incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
63 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
38300 N
Statisch draaggetal
95700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open