Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA5020Z

  • ERIKS:13181003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
28800 N
Statisch draaggetal
64100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open