€ 4,27/ stukexcl. btw
€ 5,17incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TLA |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1350 N |
Statisch draaggetal | 1010 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |