Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA4520Z

  • ERIKS:13181001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,50/ stukexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
23400 N
Statisch draaggetal
54000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open