Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA4020Z

  • ERIKS:13180998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
22100 N
Statisch draaggetal
48200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open