Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA4016Z

  • ERIKS:13180997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,24/ stukexcl. btw

€ 8,76incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
16700 N
Statisch draaggetal
33700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open