Eriks
IKO

IKO Naaldhuls met kooi Eenrijig Open TLA4012Z

  • ERIKS:13180996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TLA
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
12400 N
Statisch draaggetal
22800 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open